詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944KF-61

品名 : 420x520mm 使い捨てフロアマット(PE/50枚)

仕様

用途 自動車整備や板金中のフロアマット汚れ防止に サイズ 420×520mm
色 白地
文字:緑
材質 ポリエチレン
総重量 575g 入数 50枚(ロールタイプ)
取り出しやすいロールタイプの、使い捨てフロアマット
切り取りやすいミシン目付き
足元にサッと敷くだけの簡単設置
追加説明
カタログ価格

2,880 円(税抜)/ 3,168 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/05 06:15現在)

商品入数 50 販売単位 箱
カタログページ 0302ページ
ウェブカタログ画像
入数:50枚
  • 入数:50枚
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top