詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944LX-1

品名 : 70x2130mm ファスナー(布製・粘着付/2本)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

間仕切りシートやカーテン類などに簡易の出入口を作れます。
表裏両面仕様のジッパーで、開け閉めに便利です。
粘着付
基材 70mm
長さ 2.13m 入数 2巻
追加説明
カタログ価格

2,100 (税抜)/ 2,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/07 01:01現在)

商品入数 2 販売単位 PK
ウェブカタログ画像
  • 間仕切りシートやカーテン類などに簡易の出入口を作成可能
  • 表裏両面仕様のジッパーで、開け閉めに便利

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top