詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944M-143

品名 : 50x1300mm マジック認識バンド(蛍光イエロー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
高視認性安全服のJIS規格に定められた色相、明度、堅牢度の基準を満たしています(JIS T 8127対応)

仕様

材質 ポリエステル 50mm
長さ 1300mm カラー 蛍光イエロー
使用範囲 1150mm 最大巻き付け径 約380mm
マジック部分は先端から10㎝
高視認性安全服のJIS規格に定められた色相、明度、堅牢度の基準を満たしています。(JIS T 8127対応)
最大結束径 約380mm
追加説明
カタログ価格

820 (税抜)/ 902 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/02 03:21現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA944M-144
バリエーション一覧
EA944M-131 25x 420mm マジック認識バンド(蛍光オレンジ)
EA944M-134 50x1600mm マジック認識バンド(蛍光オレンジ)
EA944M-135 50x1800mm マジック認識バンド(蛍光オレンジ)
EA944M-141 25x 420mm マジック認識バンド(蛍光イエロー)
EA944M-144 50x1600mm マジック認識バンド(蛍光イエロー)
EA944M-145 50x1800mm マジック認識バンド(蛍光イエロー)
ウェブカタログ画像
※画像はEA944M-141です。
※品番により色・サイズが異なります。
  • ※画像はEA944M-141です。\n※品番により色・サイズが異なります。
  • ※品番により色・サイズが異なります。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top