詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MA-301

品名 : 21.6x305mm ストラップバンド

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー パンドウイット(PANDUIT) 型番 UCT3S-X0
材質 ナイロン テープ厚 2.5mm
調節可能で、繰り返して使用できます
全長 305mm 21.6mm
入数 10本 最大束線径(mm) 76
追加説明
カタログ価格

5,980 (税抜)/ 6,578 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/16 19:36現在)

商品入数 10 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top