品番 : EA944MD-22
品名 : 20mmx20m 両面テープ・超強力(金属・ガラス用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 日東電工 | 型番 | H9008F |
|---|---|---|---|
| 幅 | 20mm | 長さ | 20m |
| 厚さ | 0.8mm | 材質 | 基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系 |
| 用途 | 金属ドアの力骨、キッチンの化粧扉、サインディスプレイの固定などに | 内芯径 | 76mm(3”) |
| テープ色 | 灰 | ||
| 金属、ガラス用 | |||
| 柔軟、高耐久、強接着、高耐候、高耐熱性 | |||
| 非常に高い接着強度を示し、耐熱性や耐久性に優れています。 | |||
| 非常に柔軟なアクリルフォーム基材の使用により、被着体の伸縮にも追従し、安定した接着性を発揮します。 | |||
| 基材が柔軟なため、凹凸面にもよくなじみます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,640 円(税抜)/ 2,904 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 01:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
