詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MF-285

品名 : 20mmx20m 超強力・両面テープ

塩化ビニルの接着に

仕様

メーカー ニトムズ 型番 J0980
商品名 No.501MN 幅(mm) 20
長さ(m) 20 厚さ(mm) 0.17
材質 基材:不織布
粘着剤:アクリル系
用途 配管保護用の塩ビフィルム、自動車内装材の接着に
内芯径 76mm(3”) テープ色
粘着力 6.55N/10mm
軟質塩化ビニル素材にもしっかり接着。
耐可塑剤、耐熱・耐候性に優れています。
※ポリエチレン・ポリプロピレンには接着できません。
屋内用
追加説明
カタログ価格

1,320 (税抜)/ 1,452 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 45

(2026/03/18 05:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1440ページ
ウェブカタログ画像
  • ※1巻入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top