詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MF-290

品名 : 20mmx10m 超強力・両面テープ(粗面用)

仕様

メーカー ニトムズ 型番 J1030
幅(mm) 20 長さ(m) 10
厚さ(mm) 1.2 材質 基材:特殊ポリオレフィン系フォーム
粘着剤:合成ゴム系
用途 屋内の凹凸面への小物の接着、木材・ベニヤ・モルタルなどへの仮固定、各種住宅内装材の仮固定に 内芯径 76mm(3”)
テープ色 粘着力 1面:4.9N/10mm
2面:5.35N/10mm
粗面接着性に優れた粘着剤を採用。
初期接着性・低温保存性に優れる。
テープに厚みがあり段差吸収性に優れる。
VOC(揮発性有機化合物)不使用。
屋内用
追加説明
カタログ価格

1,510 (税抜)/ 1,661 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/03/18 07:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1439ページ
ウェブカタログ画像
  • 入数:1巻

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top