品番 : EA944MF-306
品名 : 15mmx10m 両面テープ・超強力(プラスチック用)
つきにくかったプラスチック素材の貼り合わせに目立たない薄手タイプ
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | T4550 |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 15 | 長さ(m) | 10 |
| 厚さ(mm) | 0.12 | 内芯径 | 28mm(1.1”) |
| 材質 | 基材:不織布 粘着剤:アクリル系 |
用途 | つきにくかったプラスチック素材の貼り合わせに |
| テープ色 | 白 | 粘着力 | 7.88N/10mm |
| 入数 | 1巻 | ||
| つきにくかったポリプロピレン・ポリエチレン素材もしっかりと接着・固定します。 | |||
| 金属や木材などにも使用できます。 | |||
| 目立たない薄手タイプです。 | |||
| 屋内外用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
670 円(税抜)/ 737 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/23 04:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1440ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
