品番 : EA944MG-48
品名 : 30mmx20m 両面テープ(0.085mm/シリコンゴム用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 日東電工 | 型番 | No.5302A |
---|---|---|---|
内芯径 | 76mm(3”) | ||
接着しにくいシリコンゴムの接着が可能 | |||
長さ | 20m | 厚さ | 0.085mm |
材質 | 基材:ポリエステル、粘着剤:シリコーン系+アクリル系 | テープ色 | 透明 |
幅 | 30mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,010 円(税抜)/ 6,611 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/27 05:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA944MG-46 10mmx20m 両面テープ(0.085mm/シリコンゴム用) |
EA944MG-47 20mmx20m 両面テープ(0.085mm/シリコンゴム用) |
EA944MG-49 50mmx20m 両面テープ(0.085mm/シリコンゴム用) |