品番 : EA944MN-1A
品名 : 10mmx8m 両面テープ(発泡ブチル)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | JJ0021 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 強力両面テープ ブチルゴムECO |
用途 | ・金属建材の仮止めに ・建築内装材(化粧合板など)の仮止めや固定補助に ・フック類など軽量物の固定に |
| 幅 | 10mm | 長さ | 8m |
| 厚さ | 0.9mm | 材質 | 基材:発泡ブチルゴム 粘着剤:アクリル系 はくり紙:紙 |
| 粘着力 | 6.9N/10mm(PE) 11.5N/10mm(SUS) |
重量 | 約65g |
| 内芯径 | 76mm(3”) | テープ色 | 黒 |
| 屋内外での仮止めや固定に活躍する、ブチルゴム発泡体の両面テープです。 | |||
| 金属、プラスチック、ガラス、木など、多用途に使用できます。 | |||
| 環境に配慮したエマルションタイプの粘着剤 | |||
| 対候性に優れ、屋内外で使用可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/11/02 13:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944MN-1A 10mmx8m 両面テープ(発泡ブチル) |
| EA944MN-2A 15mmx8m 両面テープ(発泡ブチル) |
| EA944MN-3A 20mmx8m 両面テープ(発泡ブチル) |
| EA944MN-4A 30mmx8m 両面テープ(発泡ブチル) |
| EA944MN-6A 50mmx8m 両面テープ(発泡ブチル) |
ウェブカタログ画像
拡大
