品番 : EA944MR-33
品名 : 150mmx 7m クッション養生用テープ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | G0302 |
|---|---|---|---|
| 幅 | 150㎜ | 長さ | 7m |
| 厚さ | 2㎜ | 材質 | 基材:ポリエチレンフォーム 粘着剤:アクリル系 |
| 用途 | 柱・枠の養生、複雑な出隅・入隅の養生、割れ物・調度品・家具・内装の保護に | 粘着力 | 1.3N/10mm |
| 引張強度 | 67N/10mm | 入数 | 1巻 |
| 粘着式 | |||
| クッション性がありますので、貼るだけで養生出来ます。 | |||
| 緩衝性能を持つ、新養生テープです。 | |||
| 全面粘着処理加工により、簡単に固定できます。 | |||
| カッターやはさみを使わずに手で簡単に切れます。 | |||
| エンボス加工なので、手切れ性が良く、複雑な出隅や入隅にも切って貼るだけ。 | |||
| 「クッション材付」だから施工、搬入時に「傷」が発生しやすい部位に簡単に養生できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,420 円(税抜)/ 2,662 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 06:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画

