詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MT-145

品名 : 30mmx 2m 防水テープ(両面)

波板や人工芝の貼り合わせ補修に

仕様

メーカー ニトムズ 型番 M8040
幅(mm) 30 長さ(m) 2
厚さ(mm) 1 材質 基材:綿布
粘着剤:ゴム系
用途 波板や人工芝の貼り合わせ補修に
波板や人工芝の貼り合わせ補修に適したテープです。
防水性に優れ、凹凸面にもなじみます。
屋外用
追加説明
カタログ価格

680 円(税抜)/ 748 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 56

(2026/10/29 18:40現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1448ページ

代替品

EA944MJ-50
  • 品番

    EA944MJ-50

  • コメント

    サイズ、材質など

ウェブカタログ画像
  • ※1巻入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top