詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944NC-12A

品名 : 48mmx25m パワーテープ(ホワイト)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
強くて丈夫、多用途に使えて大変便利

仕様

サイズ 48mm×25m 材質 基材:ポリエステルメッシュ
粘着剤:天然ゴム系
用途 漏水防止・木や樋の固定・折れた竿などの繋ぎなど ホワイト
粘着力 3.9~7.1N/10mm 引張強度 36~43N/10mm
使用方法 接着面のほこりや油分を拭き取ってよく乾かし、しっかり押しつけて貼ります。
手で切れるため、作業時に便利です。
のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。
天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強力な粘着性があり、水滴にも強く屋外への使用にも良好です。
ポリエチレンフィルムでカバーし、防水能力があります。
屋内外用
【注意事項】
・表示の用途以外には使用しないでください。電熱器など高温になるところや電気絶縁用、人体には使用しないでください。
・幼児の手の届くところや、直射日光の当たるところ、高温になるところには置かないでください。
・本製品は緊急補修用途のテープです。長時間補修機能を維持するものではありません。
・貼り直しをすると接着強度が低下します。
・凹凸面やクロロプレン系合成ゴム、ポリオレフィン系フィルム、シリコン。撥水処理面、特殊処理されたところには付かない場合があります。
・素材によっては、はがす際に下地を損傷したり、のり残りすることがあります。
追加説明
カタログ価格

1,420 (税抜)/ 1,562 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/16 19:44現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA944RS-44
  • 品番

    EA944RS-44

  • コメント

    48mmx32m ホワイト

ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

商品動画

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top