品番 : EA944NJ-350
品名 : 50x0.18mm/10m 高耐熱テープ(フッ素含浸ガラスクロス
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
ヒートシール機、真空包装機のセパレーター、高温電気絶縁被覆、不織布や製紙の乾燥ロール、その他、非粘着性、平滑性を必要とする部分の被覆に | |||
材質 | ガラスクロス(フッ素樹脂含浸) | 長さ | 10m |
---|---|---|---|
総厚さ | 0.18mm | 幅 | 50mm |
重量 | 179g | 使用温度範囲 | 250℃ |
入数は1巻入りです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,900 円(税抜)/ 14,190 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/06 19:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA944NJ-219 19x0.13mm/10m 高耐熱テープ(テフロン[TM]PTFE製/ |
EA944NJ-238 38x0.13mm/10m 高耐熱テープ(テフロン[TM]PTFE製/ |
EA944NJ-250 50x0.13mm/10m 高耐熱テープ(テフロン[TM]PTFE製/ |