詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944NM-3A

品名 : 9mmx50m パックシールテープ(青/10巻)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 日東電工 型番 No.3700F
材質 基材:ポリエステル、
 粘着剤:ゴム系
厚さ 0.058mm
サイズ 9mm×50m カラー ブルー
入数 10巻
追加説明
カタログ価格

2,660 (税抜)/ 2,926 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/06 06:52現在)

商品入数 10 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top