詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944NR-50S

品名 : 35mmx 50m ホワイトテープ・非粘着

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質 塩化ビニール
屋内配管の保護や仕上げに
非粘着のため、簡単施工!
35mm 長さ 50m
厚さ 0.15mm 入数 1巻
追加説明
カタログ価格

730 (税抜)/ 803 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/30 15:27現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top