詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944RA-1

品名 : 19mmx20m ビニールテープ(ねずみ避け)

仕様

メーカー 寺岡製作所 型番 347G
用途 電線、配管などのネズミからの保護 サイズ 19(W)mm×20m巻
テープ厚 0.2mm 粘着力 4.28N/25mmあたり
引張強さ 95.4N/25mmあたり 有効期間 約30年(常温23℃の室内にて。※高温使用、日光照射、降雨屋外では有効性が短縮します。)
ねずみが嫌うトウガラシエキス入り
トウガラシエキスは食品添加物(FDA認可品)で、人体に対する安全性に優れています。
二重貼りすると更に効果期間が延長。
一度かじると二度とネズミは近づきません。
<使用方法>
貼る面のほこり・油分・水分をよく拭き取り、なるべく粘着面に手で触れないようにして貼りつけて下さい。
二重貼りしますと効果期間が長くなります。
ネズミが物を噛む時は、試し噛みをして、嫌な物は二度と噛まない習性があります。
試し噛み時の破損防止にも、二重貼りをおすすめします。
<使用上の注意>
目や粘膜への刺激がありますので、テープ取り扱い後は必ず手洗いをして下さい。
皮膚の過敏な方は、テープを取り扱う時に手袋を使用するか、頻繁に手洗いをして下さい。
口に入れたり、なめたりしないで下さい。
皮膚に貼らないで下さい。
剥がした時壊れたり、あとが残ったりしても差し支えない物にご使用下さい。
気温 10℃以上の時に作業して下さい。
<保管上の注意>
小児の手の届かない所に保管して下さい。
保管する場合は、直射日光・高温多湿を避けて下さい。
追加説明
カタログ価格

2,350 円(税抜)/ 2,585 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 73

(2026/10/23 14:08現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 2151ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top