品番 : EA944RJ-5
品名 : 25mmx 5m 自己融着絶縁テープ(シリコーンゴム)
仕様
| 用途 | 自動車のワイヤーハーネスの保護・絶縁、水・燃料ホース等の緊急補修、各種電源ケーブルの結束や端末絶縁、工具類のすべり止め等に | 幅 | 25mm |
|---|---|---|---|
| 長さ | 5m | 厚み | 0.5mm |
| テープ色 | OD | 材質 | 基材:シリコンゴム |
| 引張強度 | 8.3MPa | 耐熱温度 | -20~120℃ |
| 絶縁耐力 | 15,000V | 伸び率 | 820% |
| 屋内外使用可能 | |||
| 引っ張って巻き付けるだけでテープ自身の伸縮力によって半永久的に密着 | |||
| 使用後はカッター等で簡単に取り外すことができ、べとつきも残りません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 184 (2026/10/22 12:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1447ページ 2544ページ | ||||
