詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944RS-73

品名 : 254x108mm 蓄光シート

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

厚さ 0.33mm 材質 基材:布、粘着剤:ゴム系
暗闇でも蛍光で目立ちます。
自由にカットして使用できます。
サイズ(mm) 254×108
追加説明
カタログ価格

630 (税抜)/ 693 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/21 03:08現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA983GG-22
  • 品番

    EA983GG-22

  • コメント

    297x210mm 高輝度蓄光粘着シート

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top