品番 : EA944RV-21
品名 : 48mmx 8.2m 手切れ補修テープ(強力/多用途
仕様
| メーカー | 呉工業(KURE) | 型番 | 1778 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | ゴリラ(GORILLA) | 商品名 | ゴリラテープ クリスタルクリア |
| 色 | 透明 | サイズ | 幅:48㎜ 長さ:8.2m 厚さ:0.18㎜ |
| 使用可能温度範囲 | -20~60℃ | 材質 | 基材:特殊フィルム 粘着剤:アクリル系粘着剤 |
| 重量 | 110g | ||
| 屋外、水中もOK!さまざまな素材・使用環境で効果を発揮する超耐久、強力接着補修テープ | |||
| さまざまな箇所の補修、補強、密閉に | |||
| 強力防水で、濡れた面や水中でも使用可能 (汚れがない平滑面に貼り、テープの下に水が残った場合は押し出してください。) |
|||
| 見た目を損なわないクリアタイプで、紫外線に強く黄変しません。 (長期間過度な熱がかかるとテープが黄変する場合があります。) |
|||
| 曲面にもぴったりフィット | |||
| 手できれいに切れます。 | |||
| 【使用できるもの】 アウトドア用品、スポーツ用品、自動車、雨具、防水シート、ビニールハウス、皮革・ビニール製品、網戸などの破れ、プラスチック製品、スマートフォン、ヘッドライト、カーポート、サイクルポート、瓦、雨どい、トタン、ガラス、浴槽、タイルなどの割れ 【使用できないもの】 特殊加工面、油分を多く含んだ合成ゴム、写真、貴金属、高価格品 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 37 (2026/11/24 03:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1448ページ | ||||
