品番 : EA944SG-9A
品名 : 310x140x1100mm ラインテープディスペンサー(アルミ製)
カタログ訂正
25/11/11 適用テープ幅:(誤)100mmまで→(正)48~110mm(No.56,57 1253)
仕様
| 用途 | 工場・事務所・施設・店舗などの通路・区間表示作業に | 適用テープ | 幅:48~110mm 外径:200mmまで 芯内径:76mm(3”) |
|---|---|---|---|
| サイズ | 310(W)×140(D)×1100(H)mm(最大) | 重量 | 約4.0kg |
| 材質 | アルミ | ||
| ハンドル高さを4段階調節可能 | |||
| 後部ローラーでテープをしっかり床に貼り付けできます。 | |||
| ラインテープを立ったまま一人でまっすぐ貼ることができます。 | |||
| 剥離紙付のラインテープ使用不可 | |||
| ディスペンサー(EA944SG-9H)を複数用意してテープをセットしておくことで、テープ交換の手間を省けます。 | |||
| ※適用テープは下記のその他関連商品をご覧ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,000 円(税抜)/ 29,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/11/11 00:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
※動画は旧モデルですが、使用上の変更はありません。
