品番 : EA944TR-17
品名 : 25mmx1.5m 両面テ-プ(超強力・多用途)[T-REX]
耐熱性・UV耐性に優れています
仕様
| 幅(mm) | 25 | 長さ(m) | 1.5 |
|---|---|---|---|
| 厚さ(mm) | 1.06 | 材質 | PE |
| 用途 | 屋内外の装飾品、照明などの取り付けに | 内芯径 | 26mm(1”) |
| 色 | 黒 | 耐熱温度 | -40℃~93℃ |
| 最大使用荷重 | 22kg | ||
| 高耐熱性!『T-REX』超強力両面テープ | |||
| テープ貼り付け後、徐々に粘着力が強くなり、24時間後に完全な強度を実現します | |||
| 耐熱性・UV耐性に優れていて、1年間の耐久性を備えています。 | |||
| 屋内/屋外での使用 | |||
| 金属、ガラス、木材、コンクリート、レンガ、タイル、セラミックに対しねじや接着剤の代わりに使用できます。 | |||
| ※貼り付ける前に表面が乾燥していて、湿気がないことを確認してください。 | |||
| ※ポリエチレンやポリプロピレンを含むプラスチックには付着しません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,670 円(税抜)/ 2,937 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 40 (2026/08/04 13:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1435ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
