品番 : EA944VC-110
品名 : 100x0.25mm/10m 超高分子量ポリエチレン粘着テープ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 日東電工 | 型番 | No.443 |
---|---|---|---|
幅 | 100mm | 長さ | 10m |
厚さ | 0.25mm | 総厚さ | 0.42mm |
重量 | 596g | 引きはがし粘着力 | 17.1N/20mm |
引っ張り強さ | 55Mpa | 伸び | 400% |
材質 | 基材:超高分子量ポリエチレンフィルム、粘着剤:アクリル系 | ||
剥離ライナー付 | |||
入数は1巻入りです。 | |||
各種製品充填機などの滑り面、 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,130 円(税抜)/ 8,943 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/04 11:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
代替品
![]() |
|