品番 : EA944VC-5
品名 : 50x0.13mm/10m 超高分子量ポリエチレン粘着テープ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 日東電工 | 型番 | No.443 |
|---|---|---|---|
| 幅 | 50mm | 長さ | 10m |
| 厚さ | 0.13mm | 総厚さ | 0.30mm |
| 重量 | 243g | 引きはがし粘着力 | 17.1N/20mm |
| 引っ張り強さ | 55Mpa | 伸び | 400% |
| 材質 | 基材:超高分子量ポリエチレンフィルム、粘着剤:アクリル系 | ||
| 剥離ライナー付 | |||
| 入数は1巻入りです。 | |||
| 各種製品充填機などの滑り面、家電機器や自動機械の摺動面滑り材などに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,300 円(税抜)/ 3,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 06:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
代替品
![]() |
|

