詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944WP

品名 : 1200mmx180m 気化性防錆紙(鉄・非鉄両用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー ゼラスト(ZERUST) 型番 ZPR35
幅(mm) 1200 長さ(m) 180
厚み(mm) 約0.07~0.08(参考) 材質 基材:クラフト紙
有効期間 3年 入数 1巻
ゼラストペーパー
鉄・非鉄両用
粘着なし
クラフト紙に練り込んだゼラストが徐々に昇華し、大気中の水蒸気に溶解して錆を防ぎます。
追加説明
カタログ価格

33,900 (税抜)/ 37,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/16 03:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1504ページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top