詳細表示

このページのURL:

品番 : EA945A-10C

品名 : M10x150mm セットアンカー(100本)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

耐振性が高く強力な雄ねじアンカー
材質 ボルト:SWCH(冷間圧造用炭素鋼線)、スリーブ:STKM(機械構造用炭素鋼鋼管) 表面処理 電気亜鉛メッキ 2級(有色クロメート)
ねじサイズ M10×1.5 下穴径 14.5mm
基準穴深さ 45mm 取付け物最大厚さ 90mm
引張荷重参考値 18.6kN 重量(1本あたり) 約122g
入数は100本入りです。
追加説明
カタログ価格

15,300 (税抜)/ 16,830 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/07 07:17現在)

商品入数 100 販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top