詳細表示

このページのURL:

品番 : EA945A-12A

品名 : M12x120mm セットアンカー(50本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

耐振性が高く強力な雄ねじアンカー
材質 ボルト:SWCH(冷間圧造用炭素鋼線)、スリーブ:STKM(機械構造用炭素鋼鋼管) 表面処理 電気亜鉛メッキ 2級(有色クロメート)
ねじサイズ M12×1.75 下穴径 18.0mm
基準穴深さ 55mm 取付け物最大厚さ 45mm
引張荷重参考値 29.4kN 重量(1本あたり) 約176g
入数は50本入りです。
追加説明
カタログ価格

10,800 (税抜)/ 11,880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/23 04:32現在)

商品入数 50 販売単位

代替品

EA945BA-124
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top