詳細表示

このページのURL:

品番 : EA945NT-8

品名 : M8 ターボアンカー(ALC用/25本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

適合ねじ・ボルト 木ねじ:7~8mm
ボルト:M8、W5/16
(ねじ込み量:45~60mm)
サイズ 全長(埋込深さ・L):60mm
頭部径(D):20mm
本体径(d):18.5mm
下穴サイズ 直径(Da):12mm
深さ(l):70mm
材質 ナイロン
入数は25本入りです。
下穴径 12mm
追加説明
カタログ価格

5,230 (税抜)/ 5,753 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/14 10:13現在)

商品入数 25 販売単位

代替品

EA945NT-8A
  • 品番

    EA945NT-8A

  • コメント

    変更点:入数(25本→50本)

ウェブカタログ画像
※25本入
  • ※25本入

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top