詳細表示

このページのURL:

品番 : EA945TC-30

品名 : 1.7-2.75mm 釘セット(20サイズ/ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

<セット内容>
名称 サイズ(入数):
平頭スムース 1.7×25mm(約100本)
平頭スムース 1.8×32mm(約65本)
平頭スムース 2.1×38mm(約45本)
平頭スムース 2.4×45mm(約27本)
平頭スムース 2.75×50mm(約20本)
平頭スクリュー 1.7×25mm(約100本)
平頭スクリュー 1.8×32mm(約65本)
平頭スクリュー 2.1×38mm(約45本)
平頭スクリュー 2.4×45mm(約27本)
平頭スクリュー 2.75×50mm(約20本)
丸頭スムース 1.7×25mm(約100本)
丸頭スムース 1.8×32mm(約65本)
丸頭スムース 2.1×38mm(約45本)
丸頭スムース 2.4×45mm(約27本)
丸頭スムース 2.75×50mm(約20本)
丸頭スクリュー 1.7×25mm(約100本)
丸頭スクリュー 1.8×32mm(約65本)
丸頭スクリュー 2.1×38mm(約45本)
丸頭スクリュー 2.4×45mm(約27本)
丸頭スクリュー 2.75×50mm(約20本)
材質 ステンレス
ケースサイズ 300×200×40mm 総重量 約1.44kg
追加説明
カタログ価格

5,830 (税抜)/ 6,413 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/03 06:09現在)

商品入数 1 販売単位 St
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top