品番 : EA947-5A
品名 : 3.5-5mm スクリュープラグ(100本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| プラグサイズ | φ5.5×22mm | 適合ねじ径 | 3.5~5mm |
|---|---|---|---|
| 色 | 黄 | 入数 | 100個 |
| 下穴径 | コンクリート:5.5mm ALC:5mm |
せん断強度/引張強度 | コンクリート:50/25kg ALC:10/4kg レンガ:40/20kg |
| コンクリート、ALC、レンガ、石膏ボード中空のブロックに使用できます。 | |||
| 高密度ポリエチレン製 | |||
| 2方向に広がります。 | |||
| 先端と手元の両側で平行に開きますので、確実に固定できます。 | |||
| 下穴サイズは直径と同じです。 | |||
| -50~80℃の範囲内で使用して下さい。 | |||
| 小さなネジを使うと能力が低下します。 | |||
| 長時間、引張力がかかったり、温度が上昇するなら大きめのプラグを使用して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
460 円(税抜)/ 506 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/14 12:07現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | pk | ||
代替品
![]() |
|

