詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947-6A

品名 : 3.5-5mm スクリュープラグ(100本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

プラグサイズ φ6×30mm 適合ねじ径 3.5~5mm
入数 100個
下穴径 コンクリート:6mm
ALC:6mm
せん断強度/引張強度 コンクリート:60/60kg
ALC:20/8kg
レンガ:50/40kg
コンクリート、ALC、レンガ、石膏ボード中空のブロックに使用できます。
高密度ポリエチレン製
2方向に広がります。
先端と手元の両側で平行に開きますので、確実に固定できます。
下穴サイズは直径と同じです。
-50~80℃の範囲内で使用して下さい。
小さなネジを使うと能力が低下します。
長時間、引張力がかかったり、温度が上昇するなら大きめのプラグを使用して下さい。
追加説明
カタログ価格

565 (税抜)/ 622 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/21 20:24現在)

商品入数 100 販売単位 pk

代替品

EA947AF-3
  • 品番

    EA947AF-3

  • コメント

    プラグサイズ:φ6x32 入数180個

ウェブカタログ画像
※100個入
  • ※100個入
  • ※コンクリート向けの寸法図です。\n

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top