品番 : EA947BJ-4
品名 : M4/3-14mm ボードアンカー(100個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
石膏ボード用 | |||
材質 | スチール | ねじサイズ | M4 |
---|---|---|---|
下穴径 | 8mm | 固定板厚 | 3~14mm |
入数は100本入りです。 | |||
最大固定可能厚 | 13mmボード:18mm | せん断/引張強度 | 20kg/14kg |
回転を防ぐデザイン | |||
幅広い適合ボード範囲 | |||
耐火性 | |||
電気メッキ加工したスチール製 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,300 円(税抜)/ 13,530 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/26 07:58現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 |
代替品
|