詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947BJ-5

品名 : M5/3-16mm ボードアンカー(50個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

石膏ボード用
材質 スチール ねじサイズ M5
下穴径 11mm 固定板厚 3~16mm
入数は50本入りです。
追加説明
カタログ価格

7,620 (税抜)/ 8,382 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/10 15:24現在)

商品入数 50 販売単位

代替品

EA947AD-17
  • 品番

    EA947AD-17

  • コメント

    固定板厚:5-16㎜、入数30個

ウェブカタログ画像
50個入りです
  • 50個入りです
  • 50個入りです

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top