品番 : EA947BJ-6
品名 : M6/3-16mm ボードアンカー(50個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
石膏ボード用 | |||
材質 | スチール | ねじサイズ | M6 |
---|---|---|---|
下穴径 | 13mm | 固定板厚 | 3~16mm |
入数は50本入りです。 |
追加説明 |
●全長…60mm(2009/4/7)(0829) |
---|
カタログ価格 |
8,200 円(税抜)/ 9,020 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/03/29 10:03現在) |
||||
商品入数 | 50 | 販売単位 | 箱 |
代替品
|