品番 : EA947BX-31
品名 : 76.0mm サドル(塩ビ管用/5個)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
カタログ訂正
23/02/10 写真の品番間違い、(誤)24~32→(正)21~23(No.54 1205)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10521-0124 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 電線管VE管用サドルバンド | 径称 | 70 |
| 適合管外径 | 76mm | ねじ穴径 | 6.5mm |
| 材質 | ポリ塩化ビニール | 入数 | 5個 |
| 電線管用バンドですが、VP管にも使用できます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,190 円(税抜)/ 3,509 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 18:11現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
