詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947C-10

品名 : 7-10mm 丸型ケーブルクリップ(白/100個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

カラー ホワイト ケーブル径 7~10mm
材質 耐衝撃性ポリプロピレン 釘サイズ φ1.6×25mm
柔軟性があるので適合ケーブルに幅があります。
木、石材、圧搾ボード、石こうボード、コンクリート、ALC、レンガに使用できます。
木、圧搾ボード以外の時はクリッププラグ(EA947CP-0)と併用して下さい。
簡単に丸型ケーブルを取り付けできます。
安全釘は破損する前に曲がります。
高熱、低温、強い衝撃に耐性があります。
衝撃に強いポリプロピレン製。
釘は亜鉛メッキ加工した硬鋼。
-40~80℃の温度範囲で使用して下さい。
コンクリートに使用する場合はEA947CP-0をご使用ください。
入数は100個入りです。
片側止めの為、隅での配線がきれいにできます。
追加説明
カタログ価格

690 (税抜)/ 759 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/16 13:29現在)

商品入数 100 販売単位

代替品

EA947EA-7
  • 品番

    EA947EA-7

  • コメント

    メーカー違い

EA947EB-8
  • 品番

    EA947EB-8

  • コメント

    ケーブル径8~12mm/ポリエチレン製

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
サイズ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top