詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947FA-62

品名 : 6.7- 9.5mm ケーブルクランプ (100本)

仕様

ケーブル径 6.7~9.5mm 取付穴径 5.0×16.1mm
UL難燃性グレード UL94 V-2 材質 ナイロン66
入数 100個
追加説明
カタログ価格

1,130 (税抜)/ 1,243 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/07/12 19:56現在)

商品入数 100 販売単位
カタログページ 1132ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

RoHS
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top