品番 : EA947HM-42
品名 : 70x40mmx2m モールダクト(耐候性/灰)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | MDH-70G |
|---|---|---|---|
| 商品名 | モールダクト | 適用 | 70型 |
| サイズ | 70×40mm | 全長 | 2m |
| 木ねじ穴(φ4mm) | 240mm間隔(8ヵ所) | カラー | グレー |
| 材質 | 難燃性ABS樹脂+特殊樹脂コート | 重量 | 920g |
| 耐候性と耐熱性に優れた屋外用 | |||
| 屋内外のケーブル配線やリフォームでのケーブル配線保護カバーとして最適 | |||
| 引き込み線の露出配管をスッキリカバーします。 | |||
| ケーブル固定用結束バンド穴付き | |||
| 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,220 円(税抜)/ 4,642 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/14 21:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
