品番 : EA947HN-7H
品名 : φ28mm [VE管]エントランスキャップ(灰)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | MEC-28 |
|---|---|---|---|
| カラー | グレー | 適合管 | VE管28 |
| 材質 | PVC | 幅×奥行(mm) | 80×72 |
| サイズ(mm) | B:80、l:78、H:72、D:40 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 16:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947HN-1H φ16mm [VE管]エントランスキャップ(ベージュ) |
| EA947HN-2H φ22mm [VE管]エントランスキャップ(ベージュ) |
| EA947HN-3H φ28mm [VE管]エントランスキャップ(ベージュ) |
