品番 : EA947JA-161
品名 : 33.0x21x13.0mm メタルモールブッシング
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | M111 |
---|---|---|---|
規格 | A型 | 適合 | A型 |
サイズ | 32×23×13mm | 重量 | 9g |
材質 | 鋼材 | カラー | ホワイト |
ボックス類との接続箇所に必要な電線保護金具です。 | |||
浴室・営業用調理室などの湿気の多い場所には使用できません(電技解釈第179条)。また一般家庭の調理室でも、高温多湿、換気状態が悪く蒸気が充満しやすい場所では、結露現象が起こりやすく、錆の発生が考えられますので、ご使用は避けてください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
100 円(税抜)/ 110 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/17 10:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)