詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947JA-181

品名 : 28.0x38x13.0mm メタルモールフレキカップ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 M181
規格 A型 適合 A型
サイズ 28×38×13mm 重量 20g
材質 鋼材 カラー ホワイト
メタルモールとモール用フレキを接続する金具です。
ベースを固定し、モール用フレキを差し込み、カバーを掛けると抜け止めダボにより、フレキは確実に固定されます。
浴室・営業用調理室などの湿気の多い場所には使用できません(電技解釈第179条)。また一般家庭の調理室でも、高温多湿、換気状態が悪く蒸気が充満しやすい場所では、結露現象が起こりやすく、錆の発生が考えられますので、ご使用は避けてください。
追加説明
カタログ価格

130 (税抜)/ 143 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/01 12:07現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top