詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947JA-201

品名 : 26x13.5x440mm メタルモールフレキ(ホワイト)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 M180
規格 A型 適合 A型
サイズ(幅×高さ) 26×13.5mm 長さ 440mm
重量 33g 材質 樹脂
カラー ホワイト
ケーブル工事専用品です。
フレキシブルで曲げが自在なので施工が簡単です。
必要寸法に合わせて自在に切断できます。
両端カップ止めで確実に固定します。
内面が波状で引掛かりがないので通線滑らかです。
壁面の起伏や曲面部に使用する樹脂製(自消性)モールです。
浴室・営業用調理室などの湿気の多い場所には使用できません(電技解釈第179条)。また一般家庭の調理室でも、高温多湿、換気状態が悪く蒸気が充満しやすい場所では、結露現象が起こりやすく、錆の発生が考えられますので、ご使用は避けてください。
追加説明
カタログ価格

325 (税抜)/ 358 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/04 17:57現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top