詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947JA-221

品名 : φ90x25mm メタルモール分岐ボックス

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 M152
規格 A型(丸型) 適合 A型
底面ノック C39(φ38.8mm) 側面ノック 4箇所
サイズ φ90×25mm 重量 230g
材質 鋼材 カラー ホワイト
感知器類の取り付けができます。
電線の接続を行う時に用いる分岐ボックスです。
浴室・営業用調理室などの湿気の多い場所には使用できません(電技解釈第179条)。また一般家庭の調理室でも、高温多湿、換気状態が悪く蒸気が充満しやすい場所では、結露現象が起こりやすく、錆の発生が考えられますので、ご使用は避けてください。
追加説明
カタログ価格

870 (税抜)/ 957 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/04 10:04現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top