品番 : EA947JB-11
品名 : 123x 77x44mm メタルモールスイッチBOX(2個用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | M262 |
---|---|---|---|
規格 | B型 | 適合 | A・B型 |
2個用 | |||
底面ノック | C39(φ38.8mm) | サイズ | 123×123×44(H)mm |
重量 | 470g | 材質 | 鋼材 |
カラー | ホワイト | ||
配線器具の取り付けを行うボックスです。 | |||
浴室・営業用調理室などの湿気の多い場所には使用できません(電技解釈第179条)。また一般家庭の調理室でも、高温多湿、換気状態が悪く蒸気が充満しやすい場所では、結露現象が起こりやすく、錆の発生が考えられますので、ご使用は避けてください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,610 円(税抜)/ 1,771 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/04 09:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)