品番 : EA947JH-1
品名 : 1.0m 壁際用モール
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 星和電機 | 型番 | UDH1-1B |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリ塩化ビニル樹脂 | サイズ(幅×高さ) | 15×50mm |
| 長さ | 1m | 重量 | 330g |
| カラー | チョコ | ケーブル収納本数 | OAタップなど延長コード(導体:2sq×2C、仕上り外径:7.0×4.0mm、収納本数:6本)、電話線などモジュラーコード(導体:6極4芯、仕上り外径:5.0×2.5mm、収納本数:10本)、UTP(Cat5)(導体:φ0.5×4P、仕上り外径:φ5.0mm、収納本数:6本)、電源線用VVFケーブル(導体:φ1.6×2C、仕上り外径:6.2×9.4mm、収納本数:3本)、電源線用VVFケーブル(導体:φ1.6×3C、仕上り外径:6.2×13.0mm、収納本数:2本)、電源線用VVFケーブル(導体:φ2.0×2C、仕上り外径:6.6×10.5mm、収納本数:2本)、電源線用VVFケーブル(導体:φ2.0×3C、仕上り外径:6.6×14.0mm、収納本数:2本) |
| ご家庭の幅木や壁際に取り付けて、ケーブルをスッキリ収納、保護します。 | |||
| お部屋の隅で収納するため、床面が有効に活用できます。 | |||
| 上部が開くので、ケーブルがこぼれず、収納が簡単です。 | |||
| 両面粘着テープなどで簡単に取り付けられます。 | |||
| 本品はケーブル配線専用です。(IV線は使用できません。) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,160 円(税抜)/ 1,276 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 07:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
