詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947JL-410

品名 : 40x100mmx1m 配線ダクト

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズ(W×H) 40×100mm 電線収容本数(AWG14) 160本
全長 1m 材質 硬質塩化ビニール(自己消火性 94V-0)
カラー グレー
難燃性・絶縁性に優れています。
RoHS適合品
追加説明
カタログ価格

1,710 (税抜)/ 1,881 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/01/05 11:55現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top