詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947JM-1

品名 : ダクト内整線具(10本入)

ダクトから溢れる電線を仮押さえする新定番ツール。現場でよく見る「ドライバー栓」はもう必要ありません!

仕様

メーカー 篠原電機 型番 ORW-89
商品名 はみでンナー 用途 配線ダクトからの電線の逸出防止用整線具
全長 108mm 適用配線ダクト ダクト本体幅:最大80mm
窓幅:8~10mm
厚さ:2mmまで
材質 ナイロン6 赤色
入数 10本 重量 3.6g/本
配線ダクトから電線が溢れ出るのを防止します。
電線を傷つけにくいナイロン製
赤色で目立つため、作業終了時の抜き忘れを防ぎます。
ダクト幅に合わせて長さを短くしやすい様に、製品先端にはけがきが入っています。
繰り返し使えて経済的。
追加説明
カタログ価格

475 (税抜)/ 523 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/16 16:27現在)

商品入数 10 販売単位
ウェブカタログ画像
入数:10本
  • 入数:10本
  • 使用方法
  • 現場のドライバー、本来の仕事に戻れます!!

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top