品番 : EA948AD-119
品名 : M8x45mm 雄ねじノブ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | BTK40X45 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ノブ:フェノール樹脂 ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) |
||
| 汚れのつきにくいフラットトップ仕様 | |||
| RoHS対応品 | |||
| サイズ(mm) | ねじ:M8×45 D:40 H:27 D:21 |
||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
755 円(税抜)/ 831 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 20:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

