詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948AM-6

品名 : M10x32mm 雌ねじプラスチックボール(ブラック)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 PC32X10B
カラー ブラック 材質 ボール:ABS樹脂、
芯金:黄銅
サイズ(mm) ねじ:M10×15
D:32
H:30
ピッチ 1.5
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

400 (税抜)/ 440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/05 01:07現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA948AM-5
  • 品番

    EA948AM-5

  • コメント

    M 8/外径32mm/黒

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top