詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948BA-2

品名 : M8x14/50mm 雄ねじ五角ノブ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

雄ねじ
材質 ノブ:フェノール樹脂、
雄ねじ:S45C(亜鉛メッキ)
ねじサイズ M8×14mm
サイズ(mm) D:50、H:36、d:21
入数は1個入りです。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

770 (税抜)/ 847 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/07 23:21現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA948BX-139A
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top